Eriks
FORTIS

FORTIS Douille DIN69871ADB forme A SK40/CM1

  • ERIKS:14389151
  • Fabricant:4317784756396
Image 1
Douille intermédiaire, ISO 7388-1(DIN 69871), forme AD, SK 40, complète avec vis de serrage montée

Modèle : équilibré. En acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance de cône : AT3
Trempé : 58 - 2 HRC

Applications : pour le serrage d'outils à queue cône morse avec filetage conformes à la norme DIN 228-1, forme A.

Livraison : douille intermédiaire complète avec vis de serrage montée

Ajouter à la liste

97,88 €/ Unitéhors TVA

118,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS