Eriks
FORTIS

FORTIS Douille DIN2080 forme D SK50/CM2

  • ERIKS:14389147
  • Fabricant:4317784722698
Image 1
Douille intermédiaire SK 50

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 800 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,8 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,0004 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse et tenon.

Ajouter à la liste

98,92 €/ Unitéhors TVA

119,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS