Eriks
FORTIS

FORTIS Douille DIN2080 forme D SK40/CM4

  • ERIKS:14389145
  • Fabricant:4317784722711
Image 1
Douille intermédiaire SK 40

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 800 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,8 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,0004 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cône morse et tenon.

Ajouter à la liste

71,45 €/ Unitéhors TVA

86,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS