Eriks
FORTIS

FORTIS Couteau delectricien multifonction 4-28mm2

  • ERIKS:13680077
  • Fabricant:4317784708401
Image 1
Couteau d'électricien multifonction, avec fonction de dénudage

Modèle : en matériau aux fibres de verre hautement résistant. La lame intérieure rotative passe automatiquement d’une position de coupe ronde à une position de coupe longitudinale. Ce processus permet de dénuder des câbles longs en une seule opération. Réglage continu de la profondeur de coupe. Maniement simple et précis par vis moletée.

Applications : dégainage précis de câbles ronds en toute sécurité. Pour dénuder tous les conducteurs flexibles et massifs courants d'une coupe transversale de 0,5 à 6 mm².
Ajouter à la liste

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS