Eriks
FORTIS

FORTIS Couteau delectricien

  • ERIKS:13607531
  • Fabricant:4317784786737
Image 1
Couteau d'électricien

Modèle : en polyamide incassable renforcé aux fibres de verre avec lame crochet. La lame intérieure rotative passe automatiquement d’une position de coupe ronde à une position de coupe longitudinale. Ce processus permet de dénuder des câbles longs en une seule opération. Facilité et précision de réglage de la profondeur de coupe par vis moletée en bout de manche.

Applications : dégainage rapide et sans problèmes de tout type de câbles ronds courants.
Ajouter à la liste

11,26 €/ Unitéhors TVA

13,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS