Modèle : avec couronne de fraisage interchangeable et pivotante coupant des deux côtés et vis pour le réglage exact de la profondeur de fraisage. Grâce à la queue à six pans, on obtient une transmission de force à 100 % garantie et la fraise est ainsi extrêmement bien maintenue dans n'importe quel mandrin. Composition de la fourniture : fraise à dépointer avec couronne de fraisage et pointe de centrage.
Applications : permet de séparer les tôles soudées par points sans déformer ou arracher la tôle.
7,54 €/ Unitéhors TVA
9,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150