Eriks
FORTIS

FORTIS Comparateur numerique

  • ERIKS:14053798
  • Fabricant:4317784716888
Image 1
Comparateur à affichage digital, 0,001 mm

Modèle : taille des chiffres de l'écran LCD 12 mm. Queue d'emmanchement Ø 8 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, sous étui.

Fonctions : marche et arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Ajouter à la liste

295,74 €/ Unitéhors TVA

357,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS