Eriks
FORTIS

FORTIS Cliquet d'échafaudage 19x22mm

  • ERIKS:14572496
  • Fabricant:4063726002778
Image 1
Cliquet pour construction d’échafaudages

Modèle : en acier spécial. Réversible pour serrage à droite et à gauche. Avec pointe de centrage et alésage pour la sécurisation lors de l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) au travail.

Applications : idéal pour la plupart des écrous utilisés sur les raccords dans la construction d’échafaudages. Avec poignée effilée pour visser les œillets d’échafaudages et les vis à anneau. Pour redresser les mandrins et enfoncer les planches.

Ajouter à la liste

18,67 €/ Unitéhors TVA

22,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS