Eriks
FORTIS

FORTIS Clé à frapper polygonale, 46 mm taille, Acier spécial, 255 mm LG

  • ERIKS:14054765
  • Fabricant:4317784730716
Image 1
Clé à fourche à frapper

Modèle : DIN 133. En acier spécial, fortement allié, phosphaté, tête inclinée à 15°.

Applications : pour les travaux de montage particulièrement difficiles.
Ajouter à la liste

31,18 €/ Unitéhors TVA

37,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
46 mm
Longueur
255 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier spécial
Norme
DIN 133
Epaisseur
20