Eriks
FORTIS

FORTIS Clé à frapper polygonale, 36 mm taille, Acier spécial, 210 mm LG

  • ERIKS:14054767
  • Fabricant:4317784730730
Image 1
Clé à fourche à frapper

Modèle : DIN 133. En acier spécial, fortement allié, phosphaté, tête inclinée à 15°.

Applications : pour les travaux de montage particulièrement difficiles.
Ajouter à la liste

16,91 €/ Unitéhors TVA

20,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
36 mm
Longueur
210 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier spécial
Norme
DIN 133
Epaisseur
18.5