Eriks
FORTIS

FORTIS Bouchon dobturation VDI

  • ERIKS:14390896
  • Fabricant:4317784731386
Image 1
Bouchon d'obturation VDI forme Z2 acier matière plastique

Remarque générale : les porte-outils VDI pour tours à commande numérique sont en acier traité, d'une résistance d'environ 900 N/mm², d'une dureté de 56 ± 2 HRC et d'une profondeur minimum de trempe de 0,5 mm. En outre, les porte-outils VDI sont tous munis d'une queue cylindrique h6 à arrosage central et de gicleurs sphériques réglables.
La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.

Autres modèles disponibles sur demande.



Modèle : à queue cylindrique.

Applications : obstruction des emmanchements VDI sur la tourelle pour les protéger contre la crasse et le réfrigérant.

Ajouter à la liste

21,23 €/ Unitéhors TVA

25,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS