Eriks
FORTIS

FORTIS Boîte en alu B90 l750xP350xH350 mm Contenance env. 92 litres

  • ERIKS:14572826
  • Fabricant:4063726004345
Image 1
Boîte en aluminium

Modèle : en aluminium robuste, résistant à la corrosion et aux intempéries, avec moulures sur tout le pourtour. Des joints d’étanchéité dans le couvercle protègent le contenu de la poussière et des projections d’eau. Poignées de transport de sécurité robustes, auto-repliantes et à gaine synthétique. Avec 2 fermetures à clapet et des alésages pour cadenas ou scellés.



Série B
Avec deux poignées latérales, deux sangles d’arrêt dans le couvercle et des serrures à cylindre.

Ajouter à la liste

233,01 €/ Unitéhors TVA

281,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS