Eriks
FORTIS

FORTIS Boîte en alu A40 l535xP335xH220 mm Contenance env. 39 litres

  • ERIKS:14572822
  • Fabricant:4063726004413
Image 1
Boîte en aluminium

Modèle : en aluminium robuste, résistant à la corrosion et aux intempéries, avec moulures sur tout le pourtour. Des joints d’étanchéité dans le couvercle protègent le contenu de la poussière et des projections d’eau. Poignées de transport de sécurité robustes, auto-repliantes et à gaine synthétique. Avec 2 fermetures à clapet et des alésages pour cadenas ou scellés.



Série A
Avec une poignée de transport sur le devant et des alésages pour le montage ultérieur de serrures à cylindre.

Ajouter à la liste

104,61 €/ Unitéhors TVA

126,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS