Eriks
FORTIS

FORTIS Arbre de montage pour mandrins de percage JISB6339A BT50-B16

  • ERIKS:14389030
  • Fabricant:4317784717939
Image 1
Arbre de montage pour mandrin de perçage, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forme A

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de mandrins de perçage avec cône intérieur conforme à la norme DIN 238.

Ajouter à la liste

87,95 €/ Unitéhors TVA

106,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS