Eriks
FORTIS

FORTIS Arbre de montage pour mandrins de percage DIN69871A SK40-B16

  • ERIKS:14389027
  • Fabricant:4317784717977
Image 1
Arbre de montage pour mandrin de perçage

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de mandrins de perçage avec cône intérieur.

Ajouter à la liste

61,82 €/ Unitéhors TVA

74,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS