Eriks
FORMAT

FORMAT Valise à outils 539x359x220mm 43,5l avec ressort à gaz

  • ERIKS:14568102
  • Fabricant:4317784638623
Image 1
Coffret de protection pour outils Waterproof, étanche

Modèle : en polypropylène résistant, noir, résistant à la rupture et à l'impact, étanche à la poussière et à l'eau et résistant aux températures de –33 °C à +90 °C. Fermeture hermétique, avec vanne compensatrice de pression. Avec panneaux à outils résistants et poignée de transport stable et caoutchoutée, poignée télescopique ergonomique qui s'enclenche et roulettes maniables pour le transport. Coque de fond hauteur 190 mm. Capacité de charge jusqu'à 25 kg. Très stable et résistante. Verrouillable par deux fermetures à clapet et cadenas (non compris dans la livraison). Convenant aux voyages aériens.

Équipé de :
20 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
28 boucles pour outils sur le panneau à outils à 2 faces
10 pochettes sur le panneau intercalaire
14 boucles de maintien sur le panneau intercalaire
10 pochettes sur le panneau à outils au fond
13 boucles sur le panneau à outils au fond
1 coque de fond à panneau intercalaire
1 porte-documents dans le couvercle
4 poches à fermeture à glissière sur le petit panneau à outils
2 porte-stylos sur le petit panneau à outils

Ajouter à la liste

441,58 €/ Unitéhors TVA

534,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT