Modèle : en plastique ABS résistant à l'usure et à l'humidité, noir, avec parois résistants à l'usure, en plastique spécial pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l'humidité, aux graisses et aux produits chimiques ainsi que poignée stable avec zones de préhension ergonomiques. Coque du fond hauteur 58 mm, disposition libre des compartiments. À charnières masquées, couvercle de sécurité, la valise peut être chargée jusqu'à 25 kg, double cadre en aluminium avec protection contre les chocs. Très stable et fond muni de patins protecteurs intégrés. Verrouillable avec 2 serrures de sûreté à bascule et 1 serrure à code Livraison sans contenu.
Équipé de :
22 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
14 pochettes sur le panneau intercalaire
1 grande poche sur le panneau intercalaire
1 coque de fond à panneau intercalaire
7 boucles sur le panneau
1 porte-documents dans le panneau
179,02 €/ Unitéhors TVA
216,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150