Eriks
FORMAT

FORMAT Valise à outils 460x315x170mm ABS Tableau avec sacs

  • ERIKS:14246112
  • Fabricant:4317784633765
Image 1
Valise à outils

Modèle : en plastique ABS résistant à l'usure et à l'humidité, noir, avec panneaux à outils résistants à l'usure, en plastique spécial pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l'humidité, aux graisses et aux produits chimiques ainsi que poignée stable. Coque du fond hauteur 58 mm, disposition libre des compartiments. Avec charnières métalliques galvanisées, coffret résistant à la charge jusqu'à 15 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour. Très stable, fond muni de patins. Verrouillable par 2 serrures à bascule. Livraison sans contenu.

Équipé de :
21 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
13 pochettes sur le panneau intercalaire
1 coque de fond à panneau intercalaire
1 compartiment à documents sur le petit panneau à outils
7 boucles sur le petit panneau à outils

Ajouter à la liste

147,63 €/ Unitéhors TVA

178,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT