Eriks
FORMAT

FORMAT Trusquin numerique 0-300mm

  • ERIKS:13627958
  • Fabricant:4317784585088
Image 1
Trusquin à affichage digital

Modèle : avec socle solide et surface de pose rectifiée. Réglage précis, vis de blocage et pointe à tracer interchangeable en carbure. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un emballage de transport.

Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées).

Applications : pour le traçage aisé mais précis, le palpage et la mesure des pièces à usiner et des pièces de machines.
Ajouter à la liste

222,82 €/ Unitéhors TVA

269,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT