Eriks
FORMAT

FORMAT Trusquin de précision à affichage digital 0-600mm

  • ERIKS:23423020
  • Fabricant:4317784367394
Image 1
Modèle : avec pied robuste et surface d'appui rectifiée. A réglage fin, vis de blocage et pointe à tracer interchangeable en carbure. Hauteur des chiffres de l'affichage LCD 6 mm.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction zéro/absolue, fonction Preset ± (préréglage de la valeur de mesure).
Applications : pour le traçage aisé mais précis, le palpage et la mesure des pièces à usiner et des pièces de machines.
Composition de la fourniture : trusquin avec pile.
Modèle : pile de rechange (réf. 4027 0357)
Ajouter à la liste

385,77 €/ Unitéhors TVA

466,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 600 mm
Affichage numérique
Oui