Eriks
FORMAT

FORMAT Trousse à outils roul. 460x340x450mm

  • ERIKS:14568128
  • Fabricant:4317784572224
Image 1
Sac à outils à roulettes, nylon

Modèle : en nylon léger, résistant à la déchirure et à l'usure (1 680 deniers), noir, avec des parois renforcées, un plateau dans le fond et trois pieds extra larges. Étanche, respirant et facile d'entretien. L'extracteur télescopique stable triple et les trois roulettes larges et profilées assurent un transport facile. Avec poignée de transport rembourrée. Fermeture par bandes auto-agrippantes et deux attaches. Livraison sans contenu.

Équipé de :
6 pochettes dans le grand compartiment principal
5 pochettes dans le panneau central amovible
1 grande poche appliquée devant avec fermeture à glissière
1 compartiment rembourré pour documents, ordinateur portable etc. jusqu'à env. 400 x 35 x 280 mm
1 poche intérieure à fermeture à glissière
4 poches extérieures avec fermeture auto-agrippante
1 poche extérieure
1 clip pour mètres-ruban

Ajouter à la liste

190,33 €/ Unitéhors TVA

230,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT