Modèle : trépan diamanté avec lames diamantées de qualité supérieure, extrêmement résistantes, pour un enlèvement de matière important et des vitesses de perçage élevées. Le nouveau corps de perçage avec forme spéciale d'hélice assure une vitesse de forage élevée, une évacuation rapide de la poussière de forage et une usure réduite des segments. Résultats extrêmement précis et propres, même dans la brique silico-calcaire humide. Optimal pour les installations grâce à une coupe précise dans le procédé de forage à sec pour une usure réduite. Profondeur de perçage max. 60 mm.
Applications : convient pour tous les travaux dans la brique silico-calcaire et les ouvrages de maçonnerie.
174,16 €/ Unitéhors TVA
210,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150