Eriks
FORMAT

FORMAT Trepan diamant 68x90/65mm

  • ERIKS:23410242
  • Fabricant:4317784124065
Image 1
Trépan diamanté

Modèle : trépan diamanté avec lames diamantées de qualité supérieure, extrêmement résistantes, pour un enlèvement de matière important et des vitesses de perçage élevées. Le nouveau corps de perçage avec forme spéciale d'hélice assure une vitesse de forage élevée, une évacuation rapide de la poussière de forage et une usure réduite des segments. Résultats extrêmement précis et propres, même dans la brique silico-calcaire humide. Optimal pour les installations grâce à une coupe précise dans le procédé de forage à sec pour une usure réduite. Profondeur de perçage max. 60 mm.

Applications : convient pour tous les travaux dans la brique silico-calcaire et les ouvrages de maçonnerie.

Ajouter à la liste

158,98 €/ Unitéhors TVA

192,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
68 mm
Profondeur de coupe
60 mm