Eriks
FORMAT

FORMAT Trepan a percussion SDS 80mm

  • ERIKS:23410239
  • Fabricant:4317784121095
Image 1
Trépan carbure à percussion SDS-plus

Modèle : jeu de trépans robustes avec queue SDS-plus et corps en acier trempé à filetage intérieur M16. La concentricité optimale garantit des trous propres, les dents en carbure résistantes à l'usure assurent une stabilité maximale. Avec soudure à fente de qualité supérieure, offrant un temps de coupe élevé, y compris dans les matériaux durs. Livraison avec foret à centrer amovible. Profondeur de perçage max. 50 mm.

Applications : pour béton, pierre, maçonnerie, brique cuite, matériaux légers etc.

Ajouter à la liste

91,39 €/ Unitéhors TVA

110,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
80 mm
Profondeur de coupe
50 mm
Exécution tige
SDS-plus
Avec foret de centrage
Oui
Diamètre de foret de centrage
9 mm