Modèle : jeu de trépans robustes avec queue SDS-plus et corps en acier trempé à filetage intérieur M16. La concentricité optimale garantit des trous propres, les dents en carbure résistantes à l'usure assurent une stabilité maximale. Avec soudure à fente de qualité supérieure, offrant un temps de coupe élevé, y compris dans les matériaux durs. Livraison avec foret à centrer amovible. Profondeur de perçage max. 50 mm.
Applications : pour béton, pierre, maçonnerie, brique cuite, matériaux légers etc.
80,48 €/ Unitéhors TVA
97,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 68 mm |
Profondeur de coupe | 50 mm |
Exécution tige | SDS-plus |
Avec foret de centrage | Oui |
Diamètre de foret de centrage | 9 mm |