Eriks
FORMAT

FORMAT Transpalette 2 000 kg fourche 800 mm AC

  • ERIKS:12971349
  • Fabricant:4053569217064
Image 1
Transpalettes en longueurs spécifiques

•    Maniement sûr de marchandise en palettes
Timon de sécurité avec les fonctions : levage - conduite - abaissement.
Abaissement tout en finesse de la charge à vitesse réglée précisément.
•    Utilisation facile et rapide
Lors de l'abaissement du timon, retour automatique à la verticale.
Poignée du timon revêtue de caoutchouc, avec 3 fonctions.
•    Propriétés de roulement optimales
Faible résistance au roulement.
Roues directionnelles et de charge montées sur roulement à billes.
Tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches.
•    Bandage silencieux résistant à l'abrasion.
Roues directionnelles : env. Ø 200x50 mm bandage polyuréthane
Roues de fourche : env. Ø 80x70 mm bandage polyuréthane (tandem).
peinture RAL 1023 jaune signalisation
Ajouter à la liste

719,53 €/ Unitéhors TVA

870,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT