Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis VDE plat 3,5x0,6x100mm

  • ERIKS:23079947
  • Fabricant:4317784093453
Image 1
Tournevis plat VDE

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de lame
3.5 mm
Épaisseur de lame
0.6 mm
Longueur de lame
100 mm
Approuvé VDE
Oui