Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler.
3,75 €/ Unitéhors TVA
4,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Système à visser | Pozidriv |
Taille | 1 |
Longueur de lame | 80 mm |
Approuvé VDE | Oui |