Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis TORX déporté, 20 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23080187
  • Fabricant:4317784392075
Image 1
Clé mâle coudée TORX® avec alésage

Modèle : en acier au chrome-vanadium, gris acier, entièrement trempé avec alésage. Profil fraisé.

Ajouter à la liste

2,73 €/ Unitéhors TVA

3,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
TORX offset screwdriver
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
T10
Longueur
65 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Oui
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tournevis TORX déporté
Longueur du ôté court
20