Modèle : en acier au chrome-vanadium, gris acier, entièrement trempé avec alésage. Profil fraisé.
2,73 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | TORX offset screwdriver |
Modèle | Torx |
Tête sphérique | Non |
Dimension (T) | T15 |
Longueur | 75.5 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Oui |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Tournevis TORX déporté |
Longueur du ôté court | 20.5 |