Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis TORX coudé, 41 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23064740
  • Fabricant:4317784095228
Image 1
Clé mâle coudée pour TORX®

Modèle : en acier au chrome-vanadium, gris acier, entièrement trempé. Profil fraisé.

Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
TORX angled screwdriver
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
T50
Longueur
104 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tournevis TORX coudé
Longueur du ôté court
41
Longueur cuisse longe
104