Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis TORX coudé, 30 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23064737
  • Fabricant:4317784095198
Image 1
Clé mâle coudée pour TORX®

Modèle : en acier au chrome-vanadium, gris acier, entièrement trempé. Profil fraisé.

Ajouter à la liste

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
TORX angled screwdriver
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
T30
Longueur
76 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tournevis TORX coudé
Longueur du ôté court
30
Longueur cuisse longe
76