Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis TORX coudé, 26.5 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23064736
  • Fabricant:4317784095181
Image 1
Clé mâle coudée pour TORX®

Modèle : en acier au chrome-vanadium, gris acier, entièrement trempé. Profil fraisé.

Ajouter à la liste

1,86 €/ Unitéhors TVA

2,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
TORX angled screwdriver
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
T27
Longueur
69.5 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tournevis TORX coudé
Longueur du ôté court
26.5
Longueur cuisse longe
69.5