Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis rond PZ0x60mm

  • ERIKS:12521331
  • Fabricant:4317784511476
Image 1
Tournevis cruciforme PZ, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Système à visser
Pozidriv
Taille
0
Longueur de lame
60 mm