Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis PZ3x mm

  • ERIKS:23078869
  • Fabricant:4317784122955
Image 1
Tournevis cruciforme PZ, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Système à visser
Pozidriv
Taille
3
Longueur de lame
150 mm