Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Lame revêtue assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler.
2,77 €/ Unitéhors TVA
3,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Largeur de lame | 3.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.6 mm |
Longueur de lame | 125 mm |