Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis plat 2,5x0,4x75mm

  • ERIKS:23079954
  • Fabricant:4317784093538
Image 1
Tournevis plat à lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Lame revêtue assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

2,64 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de lame
2.5 mm
Épaisseur de lame
0.4 mm
Longueur de lame
75 mm