Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis plat 10x1,6x185mm

  • ERIKS:23079961
  • Fabricant:4317784093613
Image 1
Tournevis plat, avec lame six pans

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec manche Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

7,01 €/ Unitéhors TVA

8,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de lame
10 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Longueur de lame
200 mm