Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis a tete a frapper plat 5,5x1x100mm

  • ERIKS:12521326
  • Fabricant:4317784496346
Image 1
Tournevis plat avec tête à frapper

Pour visser, buriner et ouvrir.

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale.

Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.



Lame à revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper.

Ajouter à la liste

7,60 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de lame
5.5 mm
Longueur de lame
100 mm