Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis a manche en bois plat 12x2x200mm

  • ERIKS:23079936
  • Fabricant:4317784122368
Image 1
Tournevis plat, avec manche en bois

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde traversante, bague à six pans pour serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale, revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche en bois de hêtre dur avec double capuchon en cuir empêchant la formation d'éclats lors de l'utilisation d'un marteau.

Ajouter à la liste

7,94 €/ Unitéhors TVA

9,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de lame
12 mm
Épaisseur de lame
2 mm
Longueur de lame
200 mm