Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde traversante, bague à six pans pour serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale, revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche en bois de hêtre dur avec double capuchon en cuir empêchant la formation d'éclats lors de l'utilisation d'un marteau.
5,31 €/ Unitéhors TVA
6,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Largeur de lame | 10 mm |
Épaisseur de lame | 1.6 mm |
Longueur de lame | 175 mm |