Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : clé à douilles pour vis à six pans mâle.
Avec manche Kraftkant® à plats empêchant le tournevis de rouler.
7,36 €/ Unitéhors TVA
8,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Ouverture de clé | 9 mm |
Longueur de tige | 125 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |