Design: With round blade made of high-alloy special steel. In addition, the screwdriver head is embossed with output symbol and size. Application: Socket wrench for external hexagonal head screws.
With Kraftkant® handle with roll-off protection.
7,52 €/ Unitéhors TVA
9,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Ouverture de clé | 10 mm |
Longueur de tige | 125 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |