Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis 6 pans PZ1x60mm

  • ERIKS:12378124
  • Fabricant:4317784511483
Image 1
Tournevis plat PZ, avec lame six pans

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame six pans, à partir de la taille PZ 1 également avec bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec poignée Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

5,86 €/ Unitéhors TVA

7,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Système à visser
Pozidriv
Taille
1
Longueur de lame
60 mm