Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. L’angle de 100° et la branche courte permettent les travaux dans des endroits étroits.
Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.
5,25 €/ Unitéhors TVA
6,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Hexagonal screwdriver |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Oui |
Ouverture de clé | 8 mm |
Longueur | 208 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Tourne-vis à six pans creux |
Longueur du ôté court | 27 |
Longueur cuisse longe | 208 |