Eriks
FORMAT

FORMAT Tourne-vis à six pans creux, 4 mm WD, 29 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12055643
  • Fabricant:4317784483193
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique, easy colour, longue

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé et peint. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. Marquage à partir de la cote 4 mm : cote s/plats, ISO et matériau. Les différentes couleurs facilitent le repérage des dimensions.

Applications : spécialement conçue pour le vissage dans les endroits difficilement accessibles.

Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu'à un angle de 30°.

Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Hexagonal screwdriver
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
4 mm
Longueur
144 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tourne-vis à six pans creux
Longueur du ôté court
29
Longueur cuisse longe
144