Eriks
FORMAT

FORMAT Tourne-vis à six pans creux, 3 mm WD, 13 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12510817
  • Fabricant:4317784503327
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique, angle de 100° et branche courte, longue

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. L’angle de 100° et la branche courte permettent les travaux dans des endroits étroits.

Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Hexagonal screwdriver
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
3 mm
Longueur
127 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tourne-vis à six pans creux
Longueur du ôté court
13
Longueur cuisse longe
127