Eriks
FORMAT

FORMAT Tourne-à-gauche réglable DIN1814 taille1.1/2 sans retassures

  • ERIKS:14572800
  • Fabricant:4317784628556
Image 1
Tourne-à-gauche réglable

Modèle : les mors sont cémentés et phosphatés, poignées en acier dévissables et galvanisées.

Applications : destiné à recevoir les tarauds à main à entraînement carré. Le dévissage d'un bras en acier permet l'utilisation dans les endroits difficilement accessibles.



Avec un alésage de travail permettant d'accueillir une broche à bascule pour des couples plus élevés. Rainure de guidage pour maintenir le dispositif de retenue de la goupille fendue et stabiliser la mâchoire réglable. Haute résistance à la traction en raison d'une faible ductilité. Mâchoire réglable avec dispositif de sécurité à goupille fendue.

Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT