Modèle : les mors sont cémentés et phosphatés, poignées en acier dévissables et galvanisées.
Applications : destiné à recevoir les tarauds à main à entraînement carré. Le dévissage d'un bras en acier permet l'utilisation dans les endroits difficilement accessibles.
Avec un alésage de travail permettant d'accueillir une broche à bascule pour des couples plus élevés. Rainure de guidage pour maintenir le dispositif de retenue de la goupille fendue et stabiliser la mâchoire réglable. Haute résistance à la traction en raison d'une faible ductilité. Mâchoire réglable avec dispositif de sécurité à goupille fendue.
43,45 €/ Unitéhors TVA
52,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150