Eriks
FORMAT

FORMAT Tourne-à-gauche réglable DIN1814 taille 1

  • ERIKS:23412840
  • Fabricant:4317784104944
Image 1
Modèle : les mâchoires sont cémentées et phosphatées, avec un bras amovible en acier galvanisé.
Applications : destiné à recevoir les tarauds à main à entraînement carré. Le dévissage d'un bras en acier permet l'utilisation dans les endroits difficilement accessibles.
Pour les sollicitations normales.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Dimension tourne-à-gauche
1
Approprié pour dimension de filetage métrique
1-10
Matériau
Fonte
Norme DIN
1814
Longueur totale
180 mm
Alternatives

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026